Combinatiekit, 3 stuks 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x batterij, snellader

Artikelnummer: 0615A50035
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A50035
EAN/GTIN 4053423251043
Nummer fabrikant 0615A50035

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit 3-delig
  • kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • De perfecte combinatie van professioneel elektrisch gereedschap met beschermingsfuncties en indrukwekkend vermogen om efficiënt te werken

Kenmerk:

  • Volume: 58,24 dm3
  • Brutogewicht: 12,345 kg
  • Nettogewicht: 2,312 kg
  • Dimensie Breedte: 350 mm
  • Hoogteafmeting: 320 mm
  • Lengte afmeting: 520 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen