Prof. Set: Snoerloze slagboor GSB 18V-45, 3x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case

Artikelnummer: 0615A5002U
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
    Producttype Klopboorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0615A5002U
    EAN/GTIN 4053423249880
    Nummer fabrikant 0615A5002U
    L-nummer L00590 1897

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Professional Set: accuschroefboormachine GSB 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case
    • De Bosch Professional klopboormachines met borstelloze motor verdienen onze sterkste ProCORE18V accu's!

    Kenmerk:

    • Volume: 18,447 dm3
    • Brutogewicht: 4,74 kg
    • Nettogewicht: 0,922 kg
    • Dimensie Breedte: 390 mm
    • Hoogteafmeting: 110 mm
    • Lengte afmeting: 430 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen