Combinatieset met 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x batterij

Artikelnummer: 0615990N37
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990N37
EAN/GTIN 4059952687438
Nummer fabrikant 0615990N37

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comboset met 4 18V gereedschappen: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • De perfecte combinatie van professioneel elektrisch gereedschap met indrukwekkende prestaties en bescherming voor de gebruiker.

Kenmerk:

  • Volume: 167,58 dm3
  • Brutogewicht: 25,325 kg
  • Nettogewicht: 3,6 kg
  • Dimensie Breedte: 490 mm
  • Hoogteafmeting: 400 mm
  • Lengte afmeting: 855 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen