Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, L-BOXX inzetstuk, solo

Artikelnummer: 0611920001
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611920001
EAN/GTIN 4059952611648
Nummer fabrikant 0611920001

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snoerloze GBH 18V-28 C Professional van Bosch is ideaal voor iedereen die de kracht van een gereedschap met snoer wil combineren met snoerloze vrijheid.
  • Deze boorhamer heeft een krachtige, borstelloze motor die een slagenergie van 3,4 J levert met het beproefde slagmechanisme.
  • De gemakkelijk af te lezen gebruikersinterface geeft de status van het gereedschap weer en laat de gebruiker kiezen uit drie verschillende bedrijfsmodi (Auto, Favoriet, Zacht) voor perfecte controle bij elke klus.
  • Met de ingebouwde Bluetooth-module (GCY 42) kan de GBH 18V-28 C verbinding maken met de Bosch Toolbox-app voor verdere instellingen die individueel zijn aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
  • Vibratieregeling, KickBack Control en compatibiliteit met de GDE 18V-16 voor stofvrij boren zorgen voor uitgebreide gebruikersbescherming.
  • Deze boorhamer is ideaal voor gebruik in beton, steen en metselwerk.
  • Het is compatibel met alle accu's en laders uit het Bosch Professional 18V systeem.
  • Voor een stofvrije en veiligere werkomgeving kan de GDE 18V-16 Professional stofafzuiging eenvoudig worden gemonteerd.
  • Het gereedschap is ook voorzien van een opberghaak en LED-lamp.

Kenmerk:

  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²
  • Trillingsemissie ah [Schroeven]: 2.5 m/s²
  • trillingsemissie ah [beitelen in beton] onzekerheid K [schroeven] trillingsemissie ah [beitelen in beton: 10.1 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX inzetstuk (1 600 A02 SJ3)
  • Aanvullende handgreep (2 602 025 191)
  • Dieptestop (1 613 001 009)
  • Reinigingsdoek (1 619 200 413)
  • Verzorgingsbuis (ET nr. 1 615 430 010)
  • zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen