Accu boorhamer met SDS plus GBH 18V-26F + GDE, L-BOXX

Artikelnummer: 061191000K
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 061191000K
EAN/GTIN 4053423256925
Nummer fabrikant 061191000K
L-nummer L00590 2258

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-26F + GDE, De GBH 18V-26 F Professional met snelspanboorhouder is de allrounder in het Bosch SDS plus snoerloze boorhamer segment, waardoor hij ideaal is voor dagelijks gebruik
  • De extra GDE 18V-16 Professional stofafzuiger kan worden gecombineerd met de boorhamer en biedt een op zichzelf staande HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit
  • De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere bediening en een betere bescherming van de gebruiker
  • De krachtige motor levert 2,6 joule slagenergie en een krachtige slagkracht, 6 joule slagenergie en een hoge afnamesnelheid
  • Dit elektrische gereedschap is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging en met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System)
  • Ook compatibel met AMPShare, de merkoverkoepelende accusamenwerking
  • De GBH 18V-26 F Professional heeft bovendien diverse extra functies zoals constante snelheid, een borstelloze motor, Elektronische Motorbeveiliging (EMP) en een LED-lampje, overbelastingskoppeling, variabel toerental, Vario Lock en Vibration Control
  • Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional
  • L-BOXX 238
  • L-BOXX inzetstuk
  • Extra handgreep
  • Snelwisselbare boorhouder 13 mm
  • Dieptestop
  • Reinigingsdoek

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 360 mm
  • Afmeting hoogte: 255 mm
  • Afmeting lengte: 445 mm
  • Batterijspanning: 18.0 V
  • Boren-Ø beton, hamerboor, tot: 26 mm
  • Boren-Ø beton, hamerboor, vanaf: 4 mm
  • Brutogewicht: 7,475 kg
  • Diameterbereik hamerboren in beton: 4 - 26 mm
  • Aanbevolen diameterbereik in beton: 8 - 16 mm
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominaal toerental: 0 - 980 min-1
  • Nominale snelheid, tot: 980 min-1
  • Netto gewicht: 3,01 kg
  • Rec. toepassingsbereik in beton met hamerboren, vanaf: 8 mm
  • Rec. toepassingsgebied in beton met hamerboren, tot: 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Aantal slagen bij nominale snelheid: 0 - 4350 bpm
  • Aantal slagen bij nominaal toerental, tot: 4350 bpm
  • Volume: 40,851 dm3
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Geschikte producten

Accessoires