Accuklopboormachine met SDS plus GBH 18V-26F, solo

Artikelnummer: 061191000J
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 061191000J
EAN/GTIN 4053423246322
Nummer fabrikant 061191000J
L-nummer L00590 1748

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GBH 18V-26 F Professional met snelspanboorhouder is de allrounder in het Bosch SDS plus snoerloze boorhamer segment en daarmee ideaal voor dagelijks gebruik.
  • Het extra GDE 18V-16 Professional stofafzuigsysteem kan worden gecombineerd met de boorhamer en biedt een zelfstandige HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit.
  • De boorhamer beschikt ook over KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere bediening en een betere bescherming van de gebruiker.
  • De krachtige motor levert 2,6 joule slagenergie en een hoge afnamesnelheid.
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal.
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging en met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System).
  • De GBH 18V-26 F Professional heeft bovendien diverse extra functies zoals constante snelheid, een borstelloze motor, elektronische motorbeveiliging (EMP) alsmede een LED-lampje, overbelastingskoppeling, variabele snelheid, Vario Lock en vibratieregeling.

Kenmerk:

  • Aanbevolen boordiameterbereik in beton: 8 - 16 mm
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 30 mm

Levering:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX inzetstuk (1 600 A02 SJ3)
  • Toegevoegde handgreep (2 602 025 141)
  • Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)
  • Dieptestop (1 613 001 009)
  • Reinigingsdoek (1 619 200 413)
  • zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen