Accu droge-muurschroevendraaier GTB 18V-45 met L-BOXX

Artikelnummer: 06019K7001
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K7001
EAN/GTIN 4059952581156
Nummer fabrikant 06019K7001

Omschrijving

Omschrijving:

  • GTB 18V-45 snoerloze droogbouwschroevendraaier, De GTB 18V-45 Professionele snoerloze droogbouwschroevendraaier heeft een PowerSAVE-modus, een borstelloze motor en een intrekbare diepteaanslag voor maximaal gebruiksgemak
  • Voor stiller werken wordt de motor in de PowerSAVE-stand alleen automatisch geactiveerd wanneer de schroef de muur raakt
  • In vergelijking met de uitgeschakelde PowerSAVE-modus wordt de looptijd hierdoor aanzienlijk verlengd en neemt het aantal schroeven per batterijlading toe
  • Voor snel en moeiteloos werken is de diepteaanslag intrekbaar en hoeft deze niet meer te worden verwijderd om schroeven los te draaien; de diepte-instelling blijft ongewijzigd
  • Zijn slanke vorm en lage gewicht van minder dan 1 kg garanderen een uitstekende bediening
  • De GTB 18V-45 Professional is ontworpen voor het schroeven van gipsplaatschroeven tot 6 mm diameter
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders en met Bosch Professional magazijnopzetstukken voor droogbouwschroevendraaiers
  • Hij is uitgerust met elektronische motorbescherming , motorrem, vergrendelingsschakelaar, riemklem en rechts/linksdraaiend

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Torsie, max (hard/zacht): 32 / 6 Nm
  • Gewicht excl. accu: 0,95 kg
  • Gewicht incl. accu: 1,5 kg
  • Idle snelheid: 0 - 4500 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. 5 m/s²
  • Onstabiliteit K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 193 mm
  • Gereedschapshouder: 1/4'' zeskant Uni

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 1 x schroefbit (bit) Ph 2
  • 1 x riemclip, 1 x bithouder

Geschikte producten

Accessoires