Accuboormachine GSB 18V-45, 2 accu's GBA 18V 2.0Ah, oplader en L-CASE

Artikelnummer: 06019K3306
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019K3306
    EAN/GTIN 4059952635705
    Nummer fabrikant 06019K3306
    L-nummer L00590 1697

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accuboormachine GSB 18V-45, De GSB 18V-45 heeft een borstelloze motor voor een lange levensduur en kracht voor alle gangbare toepassingen
    • Hij bereikt een maximumkoppel van 45 Nm en een snelheid van 1.900 min-¹
    • De robuuste klopboormachine heeft een metalen klauwplaat van 13 mm voor een uitstekende koppeloverdracht bij het werken
    • Dankzij zijn lichte en compacte ontwerp met een koplengte van slechts 174 mm kan hij overal worden gebruikt en met de meegeleverde riemclip kan hij moeiteloos worden meegenomen
    • De GSB 18V-45 Professional is geschikt voor kleine tot middelgrote schroeven met een maximale boordiameter van 8 mm
    • Het biedt een maximale boordiameter tot 35 mm in hout en tot 10 mm in staal en metselwerk
    • De klopboormachine is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
    • 2 x GBA 18V 2,0Ah oplaadbare batterijen; GAL 18V-20 Professionele lader; 82-delige accessoireset; L-Case Pick & Click

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 18,0 V
    • Batterij type: Lithium-ion
    • Boor Ø hout, max.: 35 mm
    • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
    • Boor Ø staal, max.: 10 mm
    • Torque (zacht/hard/max. ): 21/45/- Nm
    • Koppelinstellingen: 20+2
    • Gewicht excl. accu: 1 kg
    • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Slagsnelheid, max. : 27000 bpm
    • Schroef Ø, max.: 8 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 12. 2 m/s²
    • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
    • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 203 mm

    Levering:

    • 2 x oplaadbare accu GBA 18V 2.0Ah
    • oplader GAL 18V-20 Professional
    • 82-delige accessoireset
    • L-Case Pick & Click

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen