Accuboormachine en schroevendraaier GSB 18V-45, 2 accu's GBA 18V 3.0Ah, lader en L-BOXX.

Artikelnummer: 06019K3305
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K3305
EAN/GTIN 4059952635699
Nummer fabrikant 06019K3305
L-nummer 070105 GSB18V45

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSB 18V-45, De GSB 18V-45 heeft een borstelloze motor voor een lange levensduur en kracht voor alle gangbare toepassingen
  • Hij bereikt een maximumkoppel van 45 Nm en een snelheid van 1.900 min-¹
  • De robuuste klopboormachine heeft een metalen klauwplaat van 13 mm voor een uitstekende koppeloverdracht bij het werken
  • Dankzij het lichte en compacte ontwerp met een koplengte van slechts 174 mm kan het overal worden gebruikt en de meegeleverde riemclip maakt het moeiteloos draagbaar
  • De GSB 18V-45 Professional is geschikt voor kleine tot middelgrote schroeven met een maximale boordiameter van 8 mm
  • Het biedt een maximale boordiameter tot 35 mm in hout en tot 10 mm in staal en metselwerk
  • De klopboormachine is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • 2 x accu GBA 18V 3,0Ah; snellader GAL 18V-40 Professional; L-BOXX 136; L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterij type: Lithium-ion
  • Boor Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
  • Boor Ø staal, max.: 10 mm
  • Torque (zacht/hard/max. ): 21/45/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+2
  • Gewicht excl. accu: 1 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Slagsnelheid, max. : 27000 bpm
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 12. 2 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 203 mm

Levering:

  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 3.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen