Accuboormachine en schroevendraaier GSR 18V-45, 2 oplaadbare batterijen GBA 18V 2.0Ah, lader en L-CASE

Artikelnummer: 06019K3205
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K3205
EAN/GTIN 4059952635682
Nummer fabrikant 06019K3205
L-nummer L00590 1738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 18V-45, De GSR 18V-45 Professional met zijn borstelloze motor voor een langere levensduur en looptijd per lading levert uitstekende prestaties met een maximaal koppel van 45 Nm en zorgt voor een snelle werkvoortgang met een snelheid van 1.900 min-¹
  • De boormachine heeft een robuuste metalen klauwplaat van 13 mm en een uitstekende koppeloverdracht voor alle gangbare toepassingen
  • Hij is uitstekend hanteerbaar dankzij de korte koplengte van 159 mm en een riemclip voor comfortabel dragen
  • De GSR 18V-45 Professional is ideaal voor kleine tot middelgrote schroeven met een maximale boordiameter van 8 mm, een maximale boordiameter in hout tot 35 mm en een maximale boordiameter in staal tot 10 mm
  • De schroevendraaier is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • 2 x accu GBA 18V 2,0Ah; oplaadapparaat GAL 18V-20 Professional; 82-delige accessoireset; L-Case Pick & Click

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 21/45/- Nm
  • Torsie-instellingen: 20+1
  • Gewicht excl. btw. Batterij: 0,9 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 203 mm

Levering:

  • 2 x oplaadbare accu GBA 18V 2.0Ah
  • oplader GAL 18V-20 Professional
  • 82-delige accessoireset
  • L-Case Pick & Click

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen