Snoerloze stofzuiger GAS 18V-12 MC

Artikelnummer: 06019K2000
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
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019K2000
    EAN/GTIN 4059952552682
    Nummer fabrikant 06019K2000
    L-nummer 070231 GAS1812MC

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De 18V-12 MC snoerloze GASSTOFZUIGER biedt stofbescherming in klasse M.
    • Het verwijdert de meeste soorten stof op het werkterrein – beton, baksteen, vulmiddel, lijm van tegelcement en meer.
    • De innovatieve ESD-oplossing verlost automatisch elektrische ladingen en de automatische start bedient de stofzuiger voor u zodat u zich kunt concentreren op uw werk.
    • Sluit de Auto-Start-module aan op uw gereedschap en koppel deze met het GAS 18V-12 MC.
    • Na het koppelen detecteert Auto-Start trillingen van het actieve gereedschap en schakelt de speen automatisch in en uit voor u.
    • De krachtige borstelloze BITURBO-motor en het grotere filter zorgen voor een uitstekende zuigkracht voor alle veeleisende taken – allemaal met slechts een 18V-batterij.
    • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's.
    • Voor een lange levensduur van het filter en de speen wordt de halfautomatische filterreiniging geactiveerd telkens wanneer u het batterijdeksel sluit.
    • Het compacte en lichte ontwerp zorgt voor mobiliteit op de werkplek: De speen is gemakkelijk mee te nemen, op te hangen en op te rollen.
    • Hij wordt geleverd met een antistatische slang van 3,2 meter met een Click & Clean-adapter, zodat u elke werkplek kunt bereiken.

    Kenmerk:

    • Filtergebied: 3200 cm²
    • Volume: 86,775 dm3
    • Brutogewicht: 10,25 kg
    • Gewicht excl. accu: 8 kg
    • Nettogewicht: 8 kg
    • Bruto containervolume: 12 l
    • Inhoud van de container netto: 8 l
    • Inhoud van de container netto water: 6 l
    • Max. Luchtstroomsnelheid (turbine): 30,0 l/s.
    • Trillingsemissiewaarde Ah []: 2.5 m/s²
    • Onzekerheid K []: 1.5 m/s²
    • Max. Vacuümdruk (turbine): 170 mbar
    • Dimensie Breedte: 390 mm
    • Hoogteafmeting: 500 mm
    • Lengte afmeting: 445 mm
    • Wiel, diameter: 50 mm
    • Nominale breedte aanzuigslang: 28 mm
    • Accuspanning: 18,0 V
    • Antistatische slang: Ja
    • BITURBO: Ja
    • Filterreiniging: SFC
    • Wielen, aantal: 5
    • Stofklasse: M
    • Stofklasse nat-/droogzuiger: M

    Levering:

    • Snoerloze STOFZUIGER GAS 18V-12 MC
    • slang van 3 m, antistatisch (2 608 000 772)
    • HEPA-filter, M-klasse (2 608 000 771)
    • Draagriem (1 607 000 F3J)
    • Wegwerpzakken (608 000 773)
    • Borstel (2 608 000 770)
    • Spruitstuk (2 608 000 769)
    • Spleetzuigmond (2 608 000 768)
    • Spuitneusadapters (2 608 000 585)
    • 3 x flexibele rubberen band (1 600 A03 0F0)
    • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen