Snoerloze boor/driver GSR 18V-28, Solo-versie, in kartonnen doos

Artikelnummer: 06019H4100
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
    Producttype Bohrschrauber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019H4100
    EAN/GTIN 3165140940757
    Nummer fabrikant 06019H4100
    L-nummer L00590 605

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadloze boor/driver GSR 18V-28, de draadloze boor/driver GSR 18V-28 Professional is de professionele leverancier van de 18-volt klasse van Bosch
    • Het harde koppel van 63 Nm zorgt voor professionele prestaties

    Kenmerk:

    • Volume: 9,585 dm3
    • Brutogewicht: 1,821 kg
    • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
    • Nettogewicht: 1,2 kg
    • Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 2.5 m/s²
    • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²
    • Stationair toerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Stationair toerental, 1. Versnelling, tot: 500 min-1
    • Stationair toerental, 2. Versnelling, tot: 1900 min-1
    • Dimensie Breedte: 269 mm
    • Hoogteafmeting: 111 mm
    • Lengte afmeting: 321 mm
    • Klembereik boorkop, max.: 13 mm
    • Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
    • Klembereik boorkop, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Houtboor Ø, max.: 38 mm
    • Boren Ø staal, max.: 13 mm
    • Schroef Ø, max.: 8 mm
    • Afmetingen gereedschap (hoogte): 204 mm
    • draaimoment (hard): 63 Nm
    • draaimoment (zacht): 28 Nm
    • Koppel (zacht/hard/max.): 28/63/- Nm
    • Accuspanning: 18,0 V
    • Batterijtype: Lithium-ionen
    • Aanhaalmomenten: 20+1
    • Aanhaalmomenten (standaard): 20
    • Aanhaalmomenten (extra): 1

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen