Snoerloze slagboor/driver GSB 18V-28, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019H4008
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
Producttype Schlagbohrschrauber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H4008
EAN/GTIN 3165140979467
Nummer fabrikant 06019H4008

Omschrijving

Omschrijving:

Snoerloze slagboormachine GSB 18V-28, de snoerloze slagboormachine GSB 18V-28 Professional met slagboorfunctie is de professionele dienstverlener van de 18-volts klasse van Bosch
  • Het harde koppel van 63 Nm zorgt voor professionele prestaties

Kenmerk:

  • Max. Aantal slagen: 28500 spm
  • Volume: 24,831 dm3
  • Brutogewicht: 3,558 kg
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 2.5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [slagboringen in metselwerk]: 11.5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [Impact boren in metselwerk]: 1.5 m/s²
  • Stationair toerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Stationair toerental, 1. Versnelling, tot: 500 min-1
  • Stationair toerental, 2. Versnelling, tot: 1900 min-1
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 445 mm
  • Klembereik boorkop, max.: 13 mm
  • Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
  • Klembereik boorkop, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Houtboor Ø, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø metselwerk, max.: 13 mm
  • Boren Ø staal, max.: 13 mm
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 208 mm
  • draaimoment (hard): 63 Nm
  • draaimoment (zacht): 28 Nm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 28/63/- Nm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ionen
  • Aanhaalmomenten: 20+2
  • Aanhaalmomenten (standaard): 20
  • Aanhaalmomenten (extra): 2

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen