Snoerloze slagboor/driver GSB 18V-21, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019H1108
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
    Producttype Klopboorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019H1108
    EAN/GTIN 3165140979443
    Nummer fabrikant 06019H1108
    L-nummer L00590 1141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accu klopboormachine GSB 18V-21, De GSB 18V-21 Professional accuklopboormachine is het betrouwbare instapmodel met klopboorfunctie uit de 18-volt klasse van Bosch
    • Met een hard koppel van 55 Nm levert hij de nodige kracht voor standaard boor- en schroeftoepassingen
    • en boorschroeftoepassingen
    • De volledig metalen tandwielkast en de elektronische celbeveiliging zorgen voor professionele kwaliteit bij dagelijks gebruik, waardoor de boormachine even betrouwbaar als duurzaam is
    • Een professioneel ontwerp met 13 mm snelspanboorhouder ondersteunt bovendien kwalitatief hoogstaand werk
    • Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 35 mm, in staal tot 13 mm en voor schroefdiameters tot 10 mm
    • Met de slagboorfunctie kunt u ook werken in metselwerk tot 10 mm
    • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
    • De GSB 18V-21 Professional beschikt ook over 2 versnellingen, autolock, LED-licht, een lithium-ion accu en rechts/links draaien

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 18,0 V
    • Batterijtype: Lithium-ion
    • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Boor Ø hout, max.: 35 mm
    • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
    • Boor Ø staal, max. : 10 mm
    • Koppel (zacht/hard/max.): 21/55/- Nm
    • Koppelstappen: 20+2
    • Gewicht excl. accu: 1,3 kg
    • Stapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
    • Slagsnelheid, max. : 27000 bpm
    • Schroef-Ø, max.: 10 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
    • Onzekerheid K [boren in metaal]: 3,3 m/s²
    • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 6,7 m/s²
    • Onzekerheid K [schroeven]: 1,0 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 204 mm

    Levering:

    • L-BOXX 136
    • Zonder batterij(en) en zonder lader

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen