Accu Multi-Cutter GOP 18V-34, in doos

Artikelnummer: 06018G2001
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018G2001
EAN/GTIN 4059952606842
Nummer fabrikant 06018G2001
L-nummer L00590 1879

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerende multifunctionele gereedschappen zijn probleemoplossers met bijna 100 accessoires.
  • Voor verschillende taken zijn verschillende messen vereist.
  • Het vervangen van het blad kan tijdrovend zijn.
  • We hebben de GOP 18V-34 Professional met borstelloze motor en ons gepatenteerde klikvergrendelingssysteem ontwikkeld.
  • U kunt uw messen binnen enkele seconden vervangen zonder enig ander gereedschap – u loopt geen gevaar uw bevestigingspen te verliezen.
  • Sterke trillingen van oscillerende gereedschappen zijn zeer onaangenaam.
  • Onze Vibration Control vermindert trillingen aanzienlijk – 50% minder dan zijn voorganger – en zorgt ervoor dat u soepel kunt werken en minder moe wordt.
  • Dankzij de smalle handgreep met een diameter van slechts 180 mm hebt u perfecte controle over uw gereedschap en maximaal comfort tijdens het werken.
  • We hebben deze tool ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen.
  • Het is ideaal voor plunge snijden, snijden op maat en slijpen van hout.
  • U kunt het ook gebruiken om pvc of metaal te snijden, mortel tussen tegels te verwijderen of zelfs puin weg te schrapen.
  • Compatibel met alle Starlock- en Starlock Plus-accessoires.
  • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's.
  • Bescherming tegen brandwonden aan de vingers: De behuizing van de tandwielkast is goed geïsoleerd en u kunt bladen vervangen zonder hete accessoires aan te raken.
  • U kunt de hendel gebruiken om het blad comfortabel met handschoenen te verwisselen.
  • In het gereedschap is een LED-lampje geïnstalleerd.

Kenmerk:

  • Oscillatiehoeken links en rechts: 1,7 °
  • Volume: 3,452 dm3
  • Brutogewicht: 1,7 kg
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [zagen met segmentzaagblad]: 3.0 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [zagen met zaagblad]: 3.9 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met zaagblad segment]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met zaagblad]: 1.5 m/s²
  • Stationair toerental: 20000 min-1
  • Stationair toerental, tot: 20000 min-1
  • Dimensie Breedte: 115 mm
  • Hoogteafmeting: 95 mm
  • Lengte afmeting: 316 mm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • BITURBO: Nee

Levering:

  • Accu multi-cutter GOP 18V-34
  • Karton
  • 1 x StarlockPlus BIM-zaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, hout + metaal (2 608 662 558)

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen