Batterijlegzaag GST 18 V-LI B, met 2 x 4.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 06015A6106
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06015A6106
EAN/GTIN 3165140895156
Nummer fabrikant 06015A6106
L-nummer L00590 1429

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterij Jigsaw GST 18 V-LI B, de GST 18V-LI B Professional is de sterke keuze in het 18-volt segment
  • De handgreep met variabele toerental-regeling zorgt voor een optimale en eenvoudige begeleiding van gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,8 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2. 4 kg
  • Slaghoogte: 23 mm
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 0 - 2700 min-1
  • Inclinatiehoek: 0 - 45 °
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 120 mm
  • Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 6. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 8,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 4. 0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 308 BP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 667 399)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 633 A31)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 630 879)
  • Chip tear guard

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen