Oplaadbare batterijlamp GLI 18V-10000 C.

Artikelnummer: 0601446900
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
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601446900
EAN/GTIN 3165140976442
Nummer fabrikant 0601446900
L-nummer L00590 1458

Omschrijving

Omschrijving:

  • GLI 18V-10000 C oplaadbare batterijlamp
  • de GLI 18V-10000 C Professional is de eerste modulaire armatuur van Bosch in zijn soort in de 18V-serie
  • De krachtige led maakt indruk met een superieure helderheid van maximaal 10

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18 V
  • Aantal helderheidsniveaus: 3
  • Gewicht excl. batterij: 3,9 kg
  • Lichtstroom: 10000 lm
  • Max. Bedrijfstijd 18 V: 12,5 min/Ah

Levering:

  • Kartonnen doos

Geschikte producten

Accessoires