Batterij-excentrische slijpmachine GEX 18V-125 in L-BOXX

Artikelnummer: 0601372200
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601372200
EAN/GTIN 4059952539645
Nummer fabrikant 0601372200
L-nummer L00590 1333

Omschrijving

Omschrijving:

  • GEX 18V-125 accu excentrische schuurmachine
  • De GEX 18V-125 Professionele excentrische schuurmachine biedt optimale controle over het gereedschap, vooral bij het werken aan grotere oppervlakken
  • De uitstekende balans van de excentrische schuurmachine dicht bij het werkstuk en de uitstekende ergonomie van de handsteun en handgreep zorgen voor een optimale controle over het gereedschap
  • Snelle werkvoortgang en langere levensduur van het gereedschap worden gegarandeerd door de borstelloze motor en het Bosch Professional 18V systeem
  • De bediening van de GEX 18V-125 Professional is eenvoudig en intuïtief
  • Deze snoerloze excentrische schuurmachine is geschikt voor eenvoudig schuren, tussenschuren, vernis verwijderen en fijn schuren van oppervlakken
  • Het kan worden gebruikt op hout, fineer, vernis, plamuur en minerale en acryloppervlakken
  • Het is compatibel met het Professional 18V systeem en het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem
  • De GEX 18V-125 Professional is ook voorzien van een stofzak, snelheidsvoorkeuze en een 125 mm schuurschijf met klittenband voor het bevestigen van schuurpapier

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Excentriciteit: 1,25 mm
  • Gewicht excl. batterij: 1,1 kg
  • Gewicht incl. batterij: 1,6 kg
  • Nullastsnelheid: 6000 - 10000 rpm
  • Afzuigkap: Klittenbandbevestiging
  • Schuurplaat Ø: 125 mm
  • Diameter van de trillingscirkel: 2,5 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuren van massief hout]: 2,2 m/s²
  • Vibratiesnelheid: 12000 - 20000 min-1
  • Onstandvastigheid K [schuren van massief hout]: 1,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 153 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 108 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 224 mm

Levering:

  • Schuurschijf (125 mm)
  • 1 x Schuurvel C430, Expert voor hout+verf, 120 (afzonderlijk verkrijgbaar als 5-pack: 2 608 605 643)
  • Stofzak
  • L-BOXX 136

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen