7445/46/47 Kraftform momentschroevendraaier-set 2,5-55,0 in.lbs., 27-delig

Artikelnummer: 05350451001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05350451001
EAN/GTIN 4013288161383
Nummer fabrikant 05350451001
L-nummer L60020 3643

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaierset.
  • Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
  • Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.
  • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
  • Schaalwaarde goed leesbaar.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

Voordeel:

  • Kraftform draaimomentschroevendraaierset
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met Hex-Plus, TORX® en TORX PLUS® bits

Levering:

  • 7445/46/47 Kraftform torque screwdriver set 2.5-55.0 in.lbs., 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen