867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm

Artikelnummer: 05066308001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05066308001
    EAN/GTIN 4013288015761
    Nummer fabrikant 05066308001
    L-nummer L60020 2631

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid.
    • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
    • Taai-hard, voor universeel gebruik.
    • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

    Voordeel:

    • Voor binnen TORX® schroeven
    • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
    • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
    • Taai-hard, voor universeel gebruik
    • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

    Levering:

    • 867/1 TZ TORX® bits, TX 15 x 25 mm