867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm

Artikelnummer: 05066301001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05066301001
EAN/GTIN 4013288015716
Nummer fabrikant 05066301001
L-nummer L60020 54
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 6 x 25 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen