7440/41/42 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-6,0 Nm, 27-delig

Artikelnummer: 05074739001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05074739001
    EAN/GTIN 4013288113924
    Nummer fabrikant 05074739001
    L-nummer L60020 1775

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera draaimomentschroevendraaierset.
    • Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
    • Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.
    • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
    • Schaalwaarde goed leesbaar.
    • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
    • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
    • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
    • Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

    Voordeel:

    • Kraftform draaimomentschroevendraaierset
    • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
    • Met Hex-Plus, TORX® en TORX PLUS® bits
    • In stevige koffer

    Levering:

    • 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver set 0.3-6.0 Nm, 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7440x0.3-1.2 Nm, 7441x1.2-3.0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen