3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder, 7-delig

Artikelnummer: 05022728001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022728001
EAN/GTIN 4013288118073
Nummer fabrikant 05022728001
L-nummer L60020 1798

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaierset van RVS van Wera.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk.
  • Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers in een waterbad bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C.
  • Overwegend met Lasertip-punt: De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip, RVS tegen vliegroest

Levering:

  • 3160 i/7 Screwdriver set, stainless and rack, 7 pieces; 1x 3247 Single-pole phase tester, stainless: 0.5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen