3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS, PH 1 x 80 mm

Artikelnummer: 05022733001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022733001
    EAN/GTIN 4013288122179
    Nummer fabrikant 05022733001
    L-nummer L60020 2292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van RVS.
    • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
    • Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk.
    • Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C.
    • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
    • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • Geïsoleerde RVS VDE-klingen voor veilig werken tot 1000 V
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Conisch blad, lasertip, RVS tegen vliegroest

    Levering:

    • 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless, PH 1 x 80 mm