3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS, PH 2 x 100 mm

Artikelnummer: 05022734001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022734001
EAN/GTIN 4013288122186
Nummer fabrikant 05022734001
L-nummer L60020 2288

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van RVS.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk.
  • Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde RVS VDE-klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Conisch blad, lasertip, RVS tegen vliegroest

Levering:

  • 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless, PH 2 x 100 mm