Weltneuheit: Spannungsprüfer mit LED

Der einpolige Phasenprüfer in zwei Grössen setzt auf innovative, batteriefreie LED-Technologie statt Glimmdraht. Damit arbeiten Sie sicher unter Spannungen von 110 bis 250 Volt. Die hochwertige, isolierte Schraubendreherklinge machen das Werkzeug perfekt.

Quergriffe Ratsche für C6- und E6-Bits

Durch den ergonomischem Quergriff und den Ratschenmechanismus schonen Sie Ihr Handgelenk und Ihren Rücken bei jeder Bewegung. Nach der Arbeit können Sie den Universalbithalter praktisch an der Werkzeugwand aufhängen. Einfacher & schneller Bitwechsel dank magnetischer Edelstahlbitaufnahme.

PrecisionBits mit Kugelkopf

Die neuen Bits mit Kugelkopf ermöglichen ein schnelles & präzises Drehen von schwer zugänglichen Schrauben. Ideal, wenn Sie viele Schrauben in kurzer Zeit eindrehen müssen. So sparen Sie Zeit und schonen zeitgleich Ihre Gelenke.

Taschen-Sets, Cases, Boxen

Mit diesen Sets sind alle notwendigen Werkzeuge immer griffbereit. Die robusten Taschen und Halterungen schützen Ihr Werkzeug vor Beschädigungen und verlängern die Lebensdauer.


Zakgereedschap / sets

Het juiste gereedschap snel bij de hand

Precision Bits

Perfecte zitting in de schroefkop

Rainbow-gereedschap

Het juiste gereedschap snel bij de hand


Zwitserse Kwaliteit en Garantie

PB Swiss Tools voorziet haar producten als enige producent van schroef- en slaggereedschap van een serienummer. Omdat wij al onze producten in eigen werkplaatsen in het Zwitserse Emmental produceren, is de kwaliteitscontrole feilloos. Onze vakmensen voeren gedurende de gehele productie continu strenge kwaliteitscontroles uit. Hun expertise en de moderne laboratoriumuitrusting garanderen een unieke productkwaliteit en voortdurende verbeteringen. Alle productiefases kunnen dankzij het serienummer ook na de verkoop tot aan de gebruikte grondstof worden teruggevonden. Dat is ons kwaliteitszegel van uitmuntende kwaliteit - van onbeperkte duur.


Rainbow-Gereedschap

De greep bij het juiste gereedschap

Kleuren zorgen voor onderscheid in objecten die er hetzelfde uitzien. Op basis van deze constatering biedt PB Swiss Tools gereedschap dat naar gelang grootte en functie voorzien zijn van een kleurcodering. PB Swiss Tools heeft in het jaar 2000 als eerste gereedschapsproducent de RainBow-binnen-zeskantsleutelset met kleurcodering op de markt gebracht. Het toenemende aantal imitaties bewijst het nut van gereedschap met een kleurcodering bij hun toepassing.

Of het nu gaat om kleurcodering voor het aangeven van groottes of voor het aangeven van het gereedschapstype, beide systemen garanderen dat het gewenste gereedschap zo snel mogelijk beschikbaar is. U zult versteld staan van de functionaliteit.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen