Set haakse stiftsleutels voor Torx® poedercoating 8

Artikelnummer: 624860 8
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 8
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Oppervlak poedercoating
    Punt zwart
    Verpakking Kunststof houder
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624860 8
    EAN/GTIN 7610733244034
    Nummer fabrikant 410.H 6-25 RB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

    Materiaal:

    Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden. Zwarte punt.

    Levering:

    Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624850: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
    Opgeborgen in: Kunststof houder

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen