Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating, Torx®-profiel: TX6

Artikelnummer: 624850 TX6
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
Sleutellengte 55×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak poedercoating
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624850 TX6
EAN/GTIN 7610733243945
Nummer fabrikant 410.6 GR

Omschrijving

Uitvoering:

gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden. Zwarte punt.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating, Torx®-profiel: TX6

Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating, Torx®-profiel: TX6

op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 5,45
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
€ 3,64
op aanvraag
Op voorraad
1.749 stuks direct leverbaar
€ 2,28
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Kogelkop aan het lange been nee nee nee
Oppervlak poedercoating verzinkt gefosfateerd
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 55×18 mm 80×15 mm 42×16 mm
Torx®-profiel TX6 TX6 TX6
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaiers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen