Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd hardmetalen punt, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 749300 100
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749300 100
Kopiëren
EAN/GTIN 7610733004652
Kopiëren
Nummer fabrikant PB 712.1
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
speciale kwaliteit, d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − metbijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Met ingesoldeerde HM-punt.