Assortiment montageschroevendraaiers ‘Allrounder’, Aantal delen: 25

Artikelnummer: 667615 25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 25
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; 6-kant schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Nummer fabrikant 6515.

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat en telescopisch precisiehandvat voor opname van de stelen.
Met 8 tweezijdig te gebruiken stelen, 14 eenzijdige stelen en 1 spanningzoeker (110 − 250 V volgens VDE 0680/6) voor alle gangbare schroefwerkzaamheden.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punten met nauwkeurige maatvoering.

Inhoud:

Sleufstelen: Maat 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Stelen voor Phillips: Maat 00; 0; 1; 2
Pozidriv-stelen: Maat 0; 1; 2
Stelen voor binnenzeskantbouten: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Stelen voor Torx®: Maat TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Spanningzoeker nr. 665020: Maat 2,5
Ruimersteel nr. 667640: 1 st.
Kunststof handvat nr. 667620: 1 st.
Telescoophandgreep: 1 st.

Levering:

Inclusief kunststof roltas.

Tip:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 669605 - 669608 en nr. 659921 - 659928.