Boorstang, rechts, Schacht-⌀ DS: 25mm

Artikelnummer: 273914 25
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Inzetsoort rechts
Minimale voorboor-⌀ Dmin 30,5 mm
Middenverplaatsing L3 17,5 mm
Plaathoogte L2 11,5 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroef 279815 13
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273914 25
EAN/GTIN 4045197763136
Nummer fabrikant 273914 25

Omschrijving

Tip:

Voor rechtse houders gebruikt u linkse platen, voor linkse houders gebruikt u rechtse platen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang, rechts, Schacht-⌀ D<sub>S</sub>: 25mm

Boorstang, rechts, Schacht-⌀ DS: 25mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 156,50
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 156,50
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 121,50
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Totale lengte L 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 30,5 mm 30,5 mm 25 mm 25 mm
Inzetsoort rechts links links rechts
Middenverplaatsing L3 17,5 mm 17,5 mm 12 mm 12 mm
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen