{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | 2 | |
kleinste ⌀ | 20 mm | |
Koplengte L | 73 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
voor werkstukgewicht bij D | 200 kg | |
voor werkstukgewicht bij D1 | 140 kg | |
Conushoek a | 60 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 323000 60/2 | |
EAN/GTIN | 4045197774729 | |
Nummer fabrikant | 323000 60/2 |