H490 E90AX D22-3-C20-09 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106197
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106197
EAN/GTIN 7291075285413
Nummer fabrikant 3106197
L-nummer L23980 2705

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 115 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 115 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen