{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Prierez posuvnej lišty | 20×5 mm | |
Rozsah upnutia | 300 mm | |
Vykladanie | 80 mm | |
Hmotnosť | 0,38 kg | |
Druh produktu | Zvierka |
Article number | 860750 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028743 | |
Manufacturer number | KLI30 |