• The item cannot be ordered due to missing prices.

Foret marteau en carbure SDS-max 40X570 mm

Article no.: 789200 40X570
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀×Longueur totale (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Use with impact / without impact: Impact drilling
  • Shank: SDS Max

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    40 mm
    overall length 570 mm
    Flute length 450 mm
    Tool material Carbide
    Use with impact / without impact Impact drilling
    Shank SDS Max
    Number of cutting edges Z 2
    Type of product Masonry drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 789200 40X570
    EAN / GTIN 4002395374533
    Manufacturer number 4932352795

    Description

    Exécution:

    Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
    Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
    Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

    Remarque(s):

    Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, ⌀ identique).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart