• The item cannot be ordered due to missing prices.

Carbide-tipped hammer drill, SDS-max 20X920 mm

Article no.: 789200 20X920

Select article variation and quantity

⌀×overall length (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Use with impact / without impact: Impact drilling
  • Shank: SDS Max

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    20 mm
    overall length 920 mm
    Flute length 800 mm
    Tool material Carbide
    Use with impact / without impact Impact drilling
    Shank SDS Max
    Number of cutting edges Z 2
    Type of product Masonry drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 789200 20X920
    EAN / GTIN 4002395316090
    Manufacturer number 4932352766

    Description

    Malli:

    Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikää.
    Terävämpi taivutettu kärki: tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.
    Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, ⌀ alk. 16 mm.

    Käyttö:

    Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

    Ohje:

    Kun käytettävän poran pituus on >500 mm, poraa aluksi vähintään 150 mm syvä reikä lyhyellä poralla (mieluiten sama ⌀).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart