• The item cannot be ordered due to missing prices.

XT-innermikrometer 65-80 mm

Article no.: 428500 65-80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 559,99 /pcs.
  • NOK 423,22 /pcs.

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Standard: DIN 863
  • Micrometer barrel graduations: 1/50
  • Packaging: sturdy box

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Standard DIN 863
    Measuring range 65 mm - 80 mm
    Scale divisions 0.005 mm
    Micrometer barrel graduations 1/50 mm
    Error limit 0.005 mm
    Dimension a 0.5 mm
    Standard measuring depth 80 mm
    Measuring depth with extension 230 mm
    Measurement technology analogue
    Packaging sturdy box
    Type of product 3-point internal micrometer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 428500 65-80
    EAN / GTIN 5051102085582

    Description

    Utförande:

    3-punkts XT-innermikrometrar för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförkromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.
    För bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

    Användningsdata:

    Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

    Reservdel:

    Mäthuvuden nr 428605.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart