• The item cannot be ordered due to missing prices.

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 32 mm

Article no.: 235507 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Drill depth for indexable insert drill up to: 4×D
  • Shank: ABS
  • Through-coolant: yes

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series KUB Quatron®
    Nominal ⌀ D 32
    Drill depth for indexable insert drill up to 4×D
    Shank ABS
    Through-coolant yes
    Reach L1 128 mm
    Overhang LA 168 mm
    ABS® shank ⌀ Ds 63 mm
    ISO code indexable insert SOEX 090408 32-...
    Pack of insert screws 239652 15IP1 (2.8 Nm)
    Number of cutting edges Z 1
    Overall length L 206 mm
    Type of product Indexable drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 235507 32
    EAN / GTIN 4047109097421
    Manufacturer number U14 03200

    Description

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

    Hinweis:

    Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
    Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
    Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Inserts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart