{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 25,4 mm | |
Kietlydinys | HB7630 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 25 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,27 mm/aps. | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Article number | 231650 25,4 | |
EAN / GTIN | 4045197605184 | |
Manufacturer number | 231650 25,4 |