• The item cannot be ordered due to missing prices.

HiPer-Drill cutter insert h7 20-X mm

Article no.: 231650 20-X
  • Minimum order quantity 3 Piece

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Point angle: 135
  • Semi-Standard: yes

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series HiPer-Drill
⌀ range 20.00 mm - 20.99 mm
Grade HB7630
Tool material Carbide
Point angle 135 degrees
for base body size 20
Feed f in stainless steel > 900 N/mm2 0.22 mm/rev.
Semi-Standard yes
Number of cutting edges Z 2
Number of changes/inserts 1
Type of product Cutter insert for boring

Identification numbers & Classifications

Article number 231650 20-X
EAN / GTIN 4062406636524
Manufacturer number 231650 20-X

Application Table

Alu plastics
N
200
Aluminium (short chipping)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
wet maximum
 

Description

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Downloads & documents

Suitable products

Spare parts

Tool holders

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart