{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 41 mm - 42,99 mm | |
Long. utile L1 | 215 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 70 mm | |
Vis de serrage | 231999 25IP | |
Longueur totale L | 343 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Article number | 231610 41 | |
EAN / GTIN | 4062406641474 | |
Manufacturer number | 231610 41 |