{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hauteur écriture | 4 mm | |
Epaisseur corps | 9,5 mm | |
Longueur totale | 70 mm | |
Caractère | C | |
Type de produit | Poinçons à marquer manuels |
Article number | 085431 4/C | |
EAN / GTIN | 5022044002272 |