Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 954015

Número de artículo: 952001 954015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×8
Anchura 200 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 11
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952001 954015
EAN / GTIN 4067263906681
Número del fabricante 952001 954015

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra