{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×8 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 8 | |
Cantidad de herramientas | 11 | |
Ejecución | con llave de vaso | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 954015 11 | |
EAN / GTIN | 4067263906698 | |
Número del fabricante | 954015 11 |