Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 952083

Número de artículo: 952001 952083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 8×24
    Anchura 200 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 8
    Profundidad en G 24
    Cantidad de herramientas 8
    Ejecución vacío para juegos de herramientas
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 952001 952083
    EAN / GTIN 4062406093617
    Número del fabricante 952001 952083

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra