{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de frascos | 1 | |
⌀ botella de acero | 300 mm - 318 mm | |
Altura | 1,240 mm | |
Anchura | 550 mm | |
⌀ rueda | 260 mm | |
Capacidad de carga | 100 kg | |
Peso | 14.5 kg | |
Tipo de producto | Carro para botellas de acero |
Número de artículo | 919901 51121 | |
EAN / GTIN | 4017976511214 |