{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de frascos | 1 | |
⌀ botella de acero | 204 mm - 229 mm | |
Altura | 1,240 mm | |
Anchura | 500 mm | |
⌀ rueda | 250 mm | |
Capacidad de carga | 100 kg | |
Peso | 12.5 kg | |
Tipo de producto | Carro para botellas de acero |
Número de artículo | 919901 51101 | |
EAN / GTIN | 4017976010632 |