{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de frascos | 2 | |
⌀ botella de acero | 204 mm - 229 mm | |
Altura | 1,300 mm | |
Anchura | 830 mm | |
⌀ rueda | 400 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de producto | Carro para botellas de acero |
Número de artículo | 919901 51011 | |
EAN / GTIN | 4017976010618 |