{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 65 mm - 250 mm | |
Abertura de sujeción interior | 180 mm - 340 mm | |
Prof. de suj. máx. | 200 mm | |
Par máximo | 250 Nm | |
Potencia | 9 t | |
Cantidad de ganchos | 2 | |
Hexágono exterior | 27 mm | |
Peso | 6.885 kg | |
Tipo de producto | Extractor de dos brazos |
Número de artículo | 880450 3 | |
EAN / GTIN | 4021176756634 | |
Número del fabricante | 20-3+S |