Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados 1

Número de artículo: 880450 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Abertura de sujeción exterior 30 mm - 90 mm
    Abertura de sujeción interior 70 mm - 140 mm
    Prof. de suj. máx. 100 mm
    Par máximo 35 Nm
    Potencia 2.5 t
    Cantidad de ganchos 2
    Hexágono exterior 17 mm
    Peso 1.27 kg
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 880450 1
    EAN / GTIN 4021176756221
    Número del fabricante 20-1+S

    Descripción

    Ejecución:

    Con brazos de extracción extremadamente delgados.

    Aplicación:

    Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.